Schneider Electric - Rapstrap Flex. Strips - hvit 2 - IMT38070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 10 mm
Båndlengde - 300 mm
Modell / utførelse - Buntebånd i metervis
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480624643
Elnummer
1323991
Leverandørens varenummer
IMT38070
Typebeskrivelse
1323991
Båndbredde:
10 mm
Båndlengde:
300 mm
Modell / utførelse:
Buntebånd i metervis
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Hvit
Båndtykkelse:
1,25 mm
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...60 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja


