Schneider Electric - Rapstrap Tie Blk Nordics (x24) - IMT38067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 10 mm
Båndlengde - 300 mm
Modell / utførelse - Buntebånd i metervis
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480619151
Elnummer
1323990
Leverandørens varenummer
IMT38067
Typebeskrivelse
1323990
Båndbredde:
10 mm
Båndlengde:
300 mm
Modell / utførelse:
Buntebånd i metervis
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,25 mm
Minste strekkstyrke:
0 N
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...60 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre