Schneider Electric - RC-modul 24-60V - RXM041BN7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119404419
Elnummer
4177166
Leverandørens varenummer
RXM041BN7
Typebeskrivelse
4177166
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...60 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...60 V
Zelio beskyttelsemodul


