Utgått

Schneider Electric - Re Antenneuttak R/TV 6dB hvit - WDE011732

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Re Antenneuttak R/TV 6dB hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gjennomgangsboks

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 6 dB

  • Antall uttak - 2

  • Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 2,5 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481062963

Elnummer

6950685

Leverandørens varenummer

WDE011732

Typebeskrivelse

6950685

Modell / utførelse:

Gjennomgangsboks

Monteringsmetode:

Innfelt

Utgangsdemping ved 860 MHz:

6 dB

Antall uttak:

2

Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:

2,5 dB

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Egnet for kabelmodem:

nei

TV-frekvensbånd:

5...862 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

39 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Renova antenneuttak Radio / TV for montering i veggboks. Sluttuttak med 6 dB demping. Uttaket har hvit senterplate og kompletteres med hvit Renova ramme, 1461020. For montering på vegg brukes hvit Renova påveggskappe, 1461074.