Schneider Electric - Re Antenneuttak R/TV 6dB sort - WDE011752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gjennomgangsboks
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 6 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 2,5 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481062994
Elnummer
6950688
Leverandørens varenummer
WDE011752
Typebeskrivelse
6950688
Modell / utførelse:
Gjennomgangsboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
6 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
2,5 dB
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Egnet for kabelmodem:
nei
TV-frekvensbånd:
5...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9011
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
39 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm