Schneider Electric - RE7YA12BU Tidsrelé 2C/O Y/D forsinket in - RE7YA12BU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Tidsperiode - 0,05...1080000 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 110...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110312300
Elnummer
4171721
Leverandørens varenummer
RE7YA12BU
Typebeskrivelse
4171721
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tidsperiode:
0,05...1080000 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
110...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
Ja
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
110...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
80 mm