Schneider Electric - RE88867305 Tidsrelé plugg multi 24-240V - RE88867305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Tidsperiode - 0,1...3600 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110278637
Elnummer
4172684
Leverandørens varenummer
RE88867305
Typebeskrivelse
4172684
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Tidsperiode:
0,1...3600 s
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
Ja
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
Ja
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
Ja
Fjernbetjening mulig:
Ja
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Merkestrøm:
8 A
Bredde:
35 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
90,5 mm


