Schneider Electric - Red X- lokk 300-100 Ral1023 - CSU0853020309FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Red X- lokk 300-100 Ral1023

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Egnet for kabelrenne - Ja

  • Egnet for kabelstige - nei

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481111968

Elnummer

1374710

Leverandørens varenummer

CSU0853020309FS123

Typebeskrivelse

1374710

Bredde:

300 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Type feste:

Dekselklammer

Farge:

Gul

RAL-nummer:

1023

Reducing X-Piece Cover 300-200 - steel - pre-galvanized - powder coated