Schneider Electric - Red,X- R, 110x300-200 Ral1023 - CSU0863120309FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 110 mm
Kabelrenne bredde - 200 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481112255
Elnummer
1374713
Leverandørens varenummer
CSU0863120309FS123
Typebeskrivelse
1374713
Kabelrenne høyde:
110 mm
Kabelrenne bredde:
200 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023


