Schneider Electric - Red,X- Rund 60x300-200 Ral1023 - CSU0863620309FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 200 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481112309
Elnummer
1374715
Leverandørens varenummer
CSU0863620309FS123
Typebeskrivelse
1374715
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne bredde:
200 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023


