Schneider Electric - Reduk,lask 16 skru->2,5/4 fjær - NSYTRALVR162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Overgang
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 90 A
Isolert - Ja
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480534379
Elnummer
1234684
Leverandørens varenummer
NSYTRALVR162
Typebeskrivelse
NSYTRALVR162
Modell / utførelse:
Overgang
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
90 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
0 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


