Schneider Electric - Reduksj,lask 10->2,5/4mm² fjær - NSYTRALR102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Overgang
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 56 A
Isolert - Ja
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480534294
Elnummer
1234674
Leverandørens varenummer
NSYTRALR102
Typebeskrivelse
NSYTRALR102
Modell / utførelse:
Overgang
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
56 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
0 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


