Schneider Electric - Reduksjon 110x200-100 Ral1023 - CSU082110209FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 110 mm
Bredde (stor) - 200 mm
Bredde (liten) - 100 mm
Konstruktionstype - Symmetrisk avtrapping
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481111746
Elnummer
1394041
Leverandørens varenummer
CSU082110209FS123
Typebeskrivelse
1394041
Kabelrenne høyde:
110 mm
Bredde (stor):
200 mm
Bredde (liten):
100 mm
Konstruktionstype:
Symmetrisk avtrapping
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023


