Schneider Electric - Reduksjon 110x300-100 Ral1023 - CSU082110309FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 110 mm
Bredde (stor) - 300 mm
Bredde (liten) - 100 mm
Konstruktionstype - Symmetrisk avtrapping
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Stago
EAN/GTIN
3606481111753
Elnummer
1394042
Leverandørens varenummer
CSU082110309FS123
Typebeskrivelse
1394042
Kabelrenne høyde:
110 mm
Bredde (stor):
300 mm
Bredde (liten):
100 mm
Konstruktionstype:
Symmetrisk avtrapping
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023


