Schneider Electric - Reduksjon 60x300-200 Ral1023 - CSU082620309FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 60 mm
Bredde (stor) - 300 mm
Bredde (liten) - 200 mm
Konstruktionstype - Symmetrisk avtrapping
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481111791
Elnummer
1394007
Leverandørens varenummer
CSU082620309FS123
Typebeskrivelse
1394007
Kabelrenne høyde:
60 mm
Bredde (stor):
300 mm
Bredde (liten):
200 mm
Konstruktionstype:
Symmetrisk avtrapping
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023


