Schneider Electric - Reduksjon lokk300-200 Ral1023 - CSU083020309FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde (stor) - 300 mm
Bredde (liten) - 200 mm
Konstruktionstype - Symmetrisk avtrapping
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481111876
Elnummer
1394043
Leverandørens varenummer
CSU083020309FS123
Typebeskrivelse
1394043
Bredde (stor):
300 mm
Bredde (liten):
200 mm
Konstruktionstype:
Symmetrisk avtrapping
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Type feste:
Selvlåsende
Rustfritt stål, beiset:
nei
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023


