Schneider Electric - Reduksjonskl, 16 - 0,14/6mm² - NSYTRAPT16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 1
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480535468
Elnummer
1234874
Leverandørens varenummer
NSYTRAPT16
Typebeskrivelse
1234874
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
1
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
0 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


