Schneider Electric - Redundant Sikkerhetsstrømfors, - BMXCPS4002S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V
Inngangsspenning ved DC - 0...0 V
Type inngangsspenning - AC/DC
Utgangsspenning ved DC - 0...0 V
Maks utgangsstrøm ved DC - 4,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481204950
Elnummer
4502207
Leverandørens varenummer
BMXCPS4002S
Typebeskrivelse
4502207
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Type inngangsspenning:
AC/DC
Utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm ved DC:
4,5 A
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
1,1 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
1,1 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
0 A
Type utgangsspenning:
AC/DC
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
3,3...24 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
3,3...24 V
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
4,5 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
4,5 A
Utgangseffekt:
40 W
Redundansevne:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Bredde:
68 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
150 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


