Schneider Electric - REDUSER.MUFFE UFB-RM 40 - 5197835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Antall enheter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880046837
Elnummer
1276723
Leverandørens varenummer
5197835
Typebeskrivelse
1276723
Høyde:
50 mm
Antall enheter:
1
Reduksjonsmuffe for innføring av kabler i adapteren UFB-AP. Diameter Ø40mm. Hullet for gjennomføringen er plassert neders i reduksjonsmuffen for stødig posisjonering av kabelen.
Materiale: PP.
Materiale: PP.


