Schneider Electric - REKKEKL.FJÆR SK-PL.6MM² 2P BLÅ - AB1RRNAS642BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119212670
Elnummer
1287407
Leverandørens varenummer
AB1RRNAS642BL
Typebeskrivelse
1287407
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0


