Schneider Electric - REKKEKL.FJ.SK-PL.2,5MM² 3P GRÅ - AB1RRNAS243GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119212274
Elnummer
1287367
Leverandørens varenummer
AB1RRNAS243GR
Typebeskrivelse
1287367
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0