Utgått

Schneider Electric - REKKEKL. FJ.SKILLE 2,5MM² 2I-2 - AB1RRNSCE235U4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - REKKEKL. FJ.SKILLE 2,5MM² 2I-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 19 A

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type slissing - Svingbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119212052

Elnummer

1287345

Leverandørens varenummer

AB1RRNSCE235U4

Typebeskrivelse

1287345

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Merkestrøm In:

19 A

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type slissing:

Svingbar

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...2,5 mm²

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

2

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

5 mm

Dybde:

107,5 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

Med Integrert testbuss:

nei