Schneider Electric - REKKEKL. FJÆR JORD 2,5MM² 4P - AB1RRNTP235U4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...2,5 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer - 1
Antall klemmeposisjoner per nivå - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119211901
Elnummer
1287330
Leverandørens varenummer
AB1RRNTP235U4
Typebeskrivelse
1287330
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...2,5 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5 mm
Dybde:
72,4 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul