Utgått

Schneider Electric - REKKEKL. FJÆR SIKRING 4MM² 4P - AB1RRNSF435UGR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - REKKEKL. FJÆR SIKRING 4MM² 4P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...4 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 4

  • Type komponent - Fritt sammensettbar

  • Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119212069

Elnummer

1287346

Leverandørens varenummer

AB1RRNSF435UGR

Typebeskrivelse

1287346

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,13...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall klemmeposisjoner per nivå:

4

Type komponent:

Fritt sammensettbar

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,13...6 mm²

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

6 mm

Dybde:

82,2 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå