Schneider Electric - REKKEKL.FJÆR SK-PL.16MM² 3P GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119212915
Elnummer
1287431
Leverandørens varenummer
AB1RRNAS1643GR
Typebeskrivelse
1287431
Type endeplate
Nei
Type deleplate
Ja
Farge
Grå
Tykkelse
1,5 mm
Pluggbar
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94
V0