Schneider Electric - Rekkeklemme 16mm² PE 2p - NSYTRV162PE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...25 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480532146
Elnummer
1234806
Leverandørens varenummer
NSYTRV162PE
Typebeskrivelse
NSYTRV162PE
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...25 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...25 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
12,2 mm
Dybde:
55,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


