Schneider Electric - Rekkeklemme 35mm² blå 2p - NSYTRV352BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...50 mm²
Merkestrøm In - 125 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Linergy
EAN/GTIN
3606480532160
Elnummer
1234822
Leverandørens varenummer
NSYTRV352BL
Typebeskrivelse
NSYTRV352BL
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²
Merkestrøm In:
125 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
16 mm
Dybde:
60,2 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


