Schneider Electric - Rekkeklemme 70mm2 - AB1VVN7035U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...70 mm²
Merkestrøm In - 192 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110499094
Elnummer
1280503
Leverandørens varenummer
AB1VVN7035U
Typebeskrivelse
1280503
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
10...70 mm²
Merkestrøm In:
192 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
10...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
10...70 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
24 mm
Dybde:
75,2 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Internt koblede trinn:
nei