Utgått

Schneider Electric - Rekkeklemme 70mm2 Blå - AB1VVN7035UBL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme 70mm2 Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...70 mm²

  • Merkestrøm In - 192 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110499148

Elnummer

1280073

Leverandørens varenummer

AB1VVN7035UBL

Typebeskrivelse

1280073

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

10...70 mm²

Merkestrøm In:

192 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

10...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

16...95 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

10...70 mm²

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

24 mm

Dybde:

75,2 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Blå

Internt koblede trinn:

nei

Nye produkter 8Okt2010