Schneider Electric - REKKEKLEMME DEKSEL GUL - AB1CA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Gul
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110584653
Elnummer
1280116
Leverandørens varenummer
AB1CA2
Typebeskrivelse
1280116
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Gul
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Tykkelse:
0 mm
Med montasjemateriell:
nei
Etterlysende:
nei