Schneider Electric - REKKEKLEMME ENDEPLATE 4 BLÅ - AB1AC24BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110580082
Elnummer
1283902
Leverandørens varenummer
AB1AC24BL
Typebeskrivelse
1283902
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Endeplate 4 mm2 Blå


