Schneider Electric - REKKEKLEMME ENDESTOPPER - AB1AB7P32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Andre
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 7,5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110580099
Elnummer
1279926
Leverandørens varenummer
AB1AB7P32
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Andre
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
7,5 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Dybde:
0 mm
Skap og montasjemateriell Rekkeklemmer Endestøtte for rekkeklemmer. Passer skinne 35 Plast
ProduktbladPDF