Schneider Electric - REKKEKLEMME ENDESTOPPER - AB1AB8P35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 8 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110580129
Elnummer
1280042
Leverandørens varenummer
AB1AB8P35
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
8 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Dybde:
0 mm


