Schneider Electric - REKKEKLEMME ENDESTOPPER - AB1AB8M35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 8 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110580112
Elnummer
1280200
Leverandørens varenummer
AB1AB8M35
Typebeskrivelse
1280200
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
8 mm
Materiale:
Metall
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Dybde:
0 mm
Skap og montasjemateriell
Rekkeklemmer
Endestøtte for rekkeklemmer. Passer skinne 35
Metall
Rekkeklemmer
Endestøtte for rekkeklemmer. Passer skinne 35
Metall


