Schneider Electric - REKKEKLEMME ETASJEKLEMME 4mm2 - AB1ET3235U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 400 V
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110427790
Elnummer
1280070
Leverandørens varenummer
AB1ET3235U
Typebeskrivelse
1280070
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
400 V
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Antall etasjer:
3
Internt koblede trinn:
nei
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Bredde:
6 mm
Dybde:
79,4 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
LED-omkobling for:
Nei
Med PE-tilkobling:
nei
Med tilkobling for skjerm:
Ja
Med strømforsyningsfunksjon:
nei
Skillefunksjon:
Ja