Utgått

Schneider Electric - REKKEKLEMME FJÆR 4MM² 2P GRÅ - AB1RRN435U2GR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - REKKEKLEMME FJÆR 4MM² 2P GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...4 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119211673

Elnummer

1287307

Leverandørens varenummer

AB1RRN435U2GR

Typebeskrivelse

1287307

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,13...4 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,13...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...0 mm²

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

6 mm

Dybde:

51 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

Internt koblede trinn:

nei