Schneider Electric - REKKEKLEMME FJÆR JORD 10MM² 2P - AB1RRNTP1035U2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer - 2
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119211963
Elnummer
1287336
Leverandørens varenummer
AB1RRNTP1035U2
Typebeskrivelse
1287336
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...10 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
10 mm
Dybde:
72,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul