Utgått

Schneider Electric - Rekkeklemme fjær 10mm² blå 2p - NSYTRR102BL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme fjær 10mm² blå 2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...16 mm²

  • Merkestrøm In - 57 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Linergy

EAN/GTIN

3606480532849

Elnummer

1234733

Leverandørens varenummer

NSYTRR102BL

Typebeskrivelse

1234733

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...16 mm²

Merkestrøm In:

57 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...10 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

10,2 mm

Dybde:

71,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk