Schneider Electric - Rekkeklemme fjær 10mm² PE 2p - NSYTRR102PE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Linergy
EAN/GTIN
3606480532856
Elnummer
1234734
Leverandørens varenummer
NSYTRR102PE
Typebeskrivelse
NSYTRR102PE
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...10 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
10,2 mm
Høyde:
50,5 mm
Dybde:
71,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


