Schneider Electric - REKKEKLEMME FJÆR 4MM² 4P GRÅ - AB1RRN435U4GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...4 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå - 4
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119211710
Elnummer
1287311
Leverandørens varenummer
AB1RRN435U4GR
Typebeskrivelse
1287311
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...4 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...6 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
6 mm
Dybde:
82,2 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Internt koblede trinn:
nei


