Utgått

Schneider Electric - REKKEKLEMME FJÆR JORD 6MM² 3P - AB1RRNTP635U3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - REKKEKLEMME FJÆR JORD 6MM² 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall etasjer - 1

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119211956

Elnummer

1287335

Leverandørens varenummer

AB1RRNTP635U3

Typebeskrivelse

1287335

PEN-funksjon mulig:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...6 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...6 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

8 mm

Dybde:

90 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul