Schneider Electric - Rekkeklemme fjær kniv 2,5 grå 4p 2e - NSYTRR24SCD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...2,5 mm²
Merkestrøm In - 16 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480532948
Elnummer
1234774
Leverandørens varenummer
NSYTRR24SCD
Typebeskrivelse
1234774
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,08...2,5 mm²
Merkestrøm In:
16 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,8...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,8...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,08...2,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
5,2 mm
Dybde:
107 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Svingbar
Med Integrert testbuss:
nei


