Utgått

Schneider Electric - Rekkeklemme innstikk 4mm² grå 2p - NSYTRP42TB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme innstikk 4mm² grå 2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 20 A

  • Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type komponent - Fritt sammensettbar

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Linergy

EAN/GTIN

3606480533396

Elnummer

1234725

Leverandørens varenummer

NSYTRP42TB

Typebeskrivelse

1234725

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Merkestrøm In:

20 A

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type komponent:

Fritt sammensettbar

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...4 mm²

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

36,5 mm

Dybde:

56 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk