Utgått

Schneider Electric - Rekkeklemme instik kniv 2,5mm² grå - NSYTRP24SC

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme instik kniv 2,5mm² grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 20 A

  • Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 3

  • Type slissing - Svingbar

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Linergy

EAN/GTIN

3606480533372

Elnummer

1234721

Leverandørens varenummer

NSYTRP24SC

Typebeskrivelse

1234721

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Merkestrøm In:

20 A

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Type slissing:

Svingbar

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...2,5 mm²

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

5,2 mm

Dybde:

72 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

Type tverrbrudd:

Svingbar

Med Integrert testbuss:

nei

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk