Schneider Electric - Rekkeklemme, kniv 4mm² grå 2p 2etg - NSYTRV42SCD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...6 mm²
Merkestrøm In - 30 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480532306
Elnummer
1234836
Leverandørens varenummer
NSYTRV42SCD
Typebeskrivelse
NSYTRV42SCD
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...6 mm²
Merkestrøm In:
30 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...6 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
69,9 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Svingbar
Med Integrert testbuss:
nei


