Schneider Electric - Rekkeklemme kniv 4mm² orang 2p - NSYTRV42STAR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...6 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480532290
Elnummer
1234844
Leverandørens varenummer
NSYTRV42STAR
Typebeskrivelse
NSYTRV42STAR
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...6 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...6 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
49,1 mm
Dybde:
57,8 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Oransje
Type tverrbrudd:
Svingbar
Med Integrert testbuss:
Ja


