Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Rekkeklemme, kniv måling 6mm²grå2p - NSYTRV62TTD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme, kniv måling 6mm²grå2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²

  • Merkestrøm In - 30 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 1

  • Type slissing - Svingbar

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480532399

Elnummer

1234864

Leverandørens varenummer

NSYTRV62TTD

Typebeskrivelse

NSYTRV62TTD

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...10 mm²

Merkestrøm In:

30 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

1

Type slissing:

Svingbar

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...10 mm²

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

8,2 mm

Høyde:

49,6 mm

Dybde:

100,8 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

Type tverrbrudd:

Svingbar

Med Integrert testbuss:

nei

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien