Schneider Electric - Rekkeklemme/koblingstykke 150 - NSYTRV1502B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 35...150 mm²
Merkestrøm In - 285 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482179806
Elnummer
1203029
Leverandørens varenummer
NSYTRV1502B
Typebeskrivelse
NSYTRV1502B
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...150 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...150 mm²
Merkestrøm In:
285 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Bolttilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...150 mm²
Tilkoblingstype 2:
Bolttilkobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Bredde:
41 mm
Høyde:
84,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


