Utgått

Schneider Electric - Rekkeklemme koplingstykke 150mm² - NSYTRV1502BB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rekkeklemme koplingstykke 150mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 50...150 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 50...150 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 35...150 mm²

  • Merkestrøm In - 309 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Linergy

EAN/GTIN

3606480532269

Elnummer

1234803

Leverandørens varenummer

NSYTRV1502BB

Typebeskrivelse

1234803

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

50...150 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

50...150 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

35...150 mm²

Merkestrøm In:

309 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Bolttilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

50...150 mm²

Tilkoblingstype 2:

Bolttilkobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...130 °C

Bredde:

46 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

119 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk