Schneider Electric - REKKEKLEMME LASK 1-POL - AB1RRAL1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 0
Merkestrøm In - 0 A
Modulmål - 0 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119213011
Elnummer
1287441
Leverandørens varenummer
AB1RRAL1
Typebeskrivelse
1287441
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
0
Merkestrøm In:
0 A
Modulmål:
0 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Isolert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar


